Beli waterpas level di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  2. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  3. Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width (cm): 6
    • Height (cm): 2.4
    • Material: Aluminium
  4. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  5. KOD Aluminium Level (Waterpass)
    36%
    Mulai

    Rp229.900

    KOD Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    -Professional aluminum I-beam level.-Robust with the edge cover.-Large easy-to-see vials.-Convenient for steel work with iron frame magnets measurement.-For horizontal/vertical, and 45° measurements.
  6. KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 230x40x20
  7. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  8. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  9. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  10. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  11. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  12. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  13. Joyko Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp4.900

  14. Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  15. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp50.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
Daftar Harga waterpas level Terbaru October 2026
TORA Level With Magnets (Water Pas)Rp129.900
HASSTON PROHEX Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp129.900
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Rp549.900
Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)Rp119.900
SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Rp109.900
KOD Aluminium Level (Waterpass)Rp229.900
KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)Rp159.900
Obishi Keiki Seisakusho Level Precision Fix LevelRp6.599.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp569.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)